Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033546441442 Herst.-Nr.: RI20066/46 EAN/GTIN: 8033546441442 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Leichte Ausführung • Material weich, gelocht und atmungsaktiv • Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz Zwischensohle: Weiches PU Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung Material: Schaft: Veloursleder und Einsätze aus Nylon, Futter: Wingtex® Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit Farbe: grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 w11, antistatik schuhe, esd schuhe 46, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,34* | € 55,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,76* | € 55,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,31* | € 56,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,06* | € 56,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,79* | € 72,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|