Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033546441398 Herst.-Nr.: RI20066/41 EAN/GTIN: 8033546441398 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Leichte Ausführung • Material weich, gelocht und atmungsaktiv • Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz Zwischensohle: Weiches PU Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung Material: Schaft: Veloursleder und Einsätze aus Nylon, Futter: Wingtex® Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit Farbe: grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh grey gr. 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,57* | € 56,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,89* | € 56,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,46* | € 56,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,12* | € 57,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 58,72* | € 72,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|