Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033546347850 Herst.-Nr.: RL20036/37 EAN/GTIN: 8033546347850 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Point«, S1P SRC Zulassung/Norm: S1P SRC Ausführung: • Innovative Sohlentechnologie • Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran • Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon Fußbett: Polysoft - anatomisch, atmungsaktiv und antibakteriell aus weichem Polyurethan Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe Weite: Natural Confort 11 Mondopoint Farbe: schwarz-grün-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, u-power esd-halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe s1p, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschutz, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 70,75* | € 86,50* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,60* | € 86,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 72,34* | € 90,71* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 76,51* | € 92,91* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 84,92* | € 105,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|