| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033546130285 Herst.-Nr.: UR20124/44 EAN/GTIN: 8033546130285 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Master«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Wasserabweisend • Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: ESD-Einlegesohle Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: TPU, mit Shockabsorber aus Gel Material: Weiches Nubukleder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 625 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, s3 größe 44 halbschuh weite 11, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, U-Power®, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Group, S.R.L., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,76* | € 102,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,15* | € 107,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|