| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8023796470484 Herst.-Nr.: 78802-000/38 EAN/GTIN: 8023796470484 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Monti« S3 SRC Zulassung/Norm: S3 SRC Ausführung: • Nahtloser Schaft, reißfest • Wasserabweisend • Atmungsaktiv • Abriebfest • Schockabsorbierend • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff Material: TECHSHELL,SANY-DRY Innenfutter Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,21* | € 64,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,69* | € 66,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,87* | € 66,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,88* | € 67,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,98* | € 69,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|