| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8023796194120 Herst.-Nr.: 78450-003/43 EAN/GTIN: 8023796194120 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Kress« S1P SRC ESD Zulassung/Norm: S1P SRC ESD Ausführung: • Wasserabweisend • Atmungsaktiv • Antistatisch • Abriebfest • Schockabsorbierend • Hohe elektrische Leitfähigkeit • Rutschfest • Metallfrei Fußbett: COFRA SOFT anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus Polyurethan Sohle: APT durchtrittssicherer Zwischensohle aus Stoff Material: BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, MICROTECH, mit SANY-DRY Innenfutter Sicherheit: Vorderkappe aus Leder Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,53* | € 64,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,71* | € 65,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,86* | € 65,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,28* | € 71,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,83* | € 78,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|