| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8014212199263 Herst.-Nr.: 181428 EAN/GTIN: 8014212199263 |
| |
|
| | |
| Presszange MPR120i für Rohrkabelschuhe und Steckverbinder • Griffe mit Kunststoffhüllen • Drehbare Profilscheiben mit Querschnittzuordnung • i-Verpressung als weiterentwickelte 6-kant-Verpressung • Auch für verdichtete Leiter geeignet • Anzugswerte liegen weit über der Grenze der Normanforderung • Zum Verpressen von unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 660 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange 120 mm², dornpresszange, presszange intercable, Press-Zange, Crimp-Zange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,58* | € 259,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 239,76* | € 273,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 245,22* | € 280,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,45* | € 280,69* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,80* | € 295,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|