| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8008984813861 Herst.-Nr.: 2T2620281/ST1 EAN/GTIN: 8008984813861 |
| |
|
| | |
| Rasentraktor ESTATE 3098 H B Beim Rasentraktor STIGA Estate 3098 H B lassen sich per Hebel die 7 Schnitthöhen zentral einstellen. • Motor: Briggs & Stratton PowerBuilt 4165 AVS Motor • Mit komfortablen Hydrostatik-Getriebe • Geschwindigkeit: in Vorwärts- und Rückwärtsgängen stufenlos regulierbar • LED-Scheinwerfer: gewährleisten in allen Jahreszeiten eine bessere Sicht • Mähwerk: zwei gegenläufigen Doppelmessern, per elektromagnetischen Kupplung zuschaltbar • Tasträder: Sicherstellung, dass ein Kontakt des Mähwerks mit dem Boden vermieden wird • Mit erhöhtem, komfortablem Soft-Grip-Lenkrad • Fangkorb: 240-l-Volumen • Batterieladegerät, vordere Stoßstange, Zugöse und Mulchkeil sind im Lieferumfang enthalten Hinweis: Mit dem optional erhältlichen Schneeräumschild für den Winterdienst einsetzbar. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Solange Vorrat reicht. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Leistung: | 8,6 kW | Drehzahl: | 2600 U/min | Schnittbreite: | 980 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Traktor, Mäher, Rasenmäher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.001,46* | € 2.327,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 2.404,963* | € 2.694,653* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|