| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8008984813717 Herst.-Nr.: 2T2120481/ST1 EAN/GTIN: 8008984813717 |
| |
|
| | |
| Rasentraktor ESTATE 2084 H Beim Rasentraktor STIGA STIGA Estate 2084 H lassen sich per Hebel die 7 Schnitthöhen zentral einstellen. • Motor: STIGA-Motor • Hydrostatgetriebe: gleichmäßige Regulierung der Geschwindigkeit ohne Gangwechsel • LED-Scheinwerfer: gewährleisten in allen Jahreszeiten eine bessere Sicht • Zwei Messer: per elektromagnetischen Kupplung angetrieben, Steuerung erfolgtdie über eine Taste • Mit erhöhtem, komfortablem Soft-Grip-Lenkrad und ergonomisch gepolsterten Sitz mit Armlehnen • Heckfangkorb: 200-l-Volumen • Batterieladegerät, Zugöse und STIGA Multiclip-Mulchkeil sind im Lieferumfang enthalten Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Solange Vorrat reicht. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Leistung: | 7,4 kW | Drehzahl: | 2400 U/min | Schnittbreite: | 840 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 2.169,9855* | € 2.452,4955* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.144,97* | € 2.475,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|