| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8008984620223 Herst.-Nr.: 2T0950273/Y13 EAN/GTIN: 8008984620223 |
| |
|
| | |
| Rasentraktor PTX 200 HD Der Castelgarden PTX 200 HD Rasentraktor verfügt über eine große Schnittbreite von 102 cm. Das Schneidsystem besteht aus gegenläufigen Doppelmessern, die ein perfektes Schnittergebnis liefern. Die Schnitthöhe kann auf 7 Höhen von 30–90 mm verstellt werden. Ein kraftvoller Briggs & Stratton Motor mit 2 Zylindern und 656 cm³ stellt die entsprechende Leistung bereit. Das Hydrostat-Getriebe sorgt für ein komfortables, automatisches Schalten um auch Rasenflächen bis zu 6500 m² zu pflegen. Der Grasschnitt wird in dem 300 Liter fassenden Korb gesammelt. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Solange Vorrat reicht. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 229 kg | Leistung: | 14,4 kW/2500 U/min | Motor: | B & S Intek Series 7220 V-Twin | Schnittbreite: | 1020 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.854,01* | € 3.144,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 2.855,21* | € 3.159,84* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.840,98* | € 3.189,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|