Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
KG-SM-Set schmal, RD, Silikon, 834 mm
Artikel-Nr.:
     214G-7612231025863
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     38084-SMs
EAN/GTIN:
     7612231025863
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
Türdichtung Planet KG-SM-Set schmal • Dichtungshöhe bis 16 mm • Schalldämmwert 48dB (bei 7 mm Bodenabstand) • Einfachste Montage mit Klebebandset • Für neue und bestehende Türen • Elegante, architektonische Designlösung • Für linke und rechte Türen einsetzbar • Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung • Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden • Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden • Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung • Kürzbar, maximal 125 mm • Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden • Farblos eloxiert EV1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Ausführung:
rauchdicht
Länge:
834 mm
Lief.-Art.-Nr.:
38084-SMs
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,45*
€ 85,50*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 68,53*
€ 85,58*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 85,93*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 71,27*
€ 89,70*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 78,75*
€ 99,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
38071-F8S
ab € 53,21*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38084-F8S
ab € 55,47*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38096-F8S
ab € 57,51*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38071-SMS
ab € 64,43*
Ähnlich
ASSA ABLOY
38096-SMS
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.