| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733273461 Herst.-Nr.: PB 5400.SL 15-80 EAN/GTIN: 7610733273461 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für TORX®-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser, PB 5400 • Hochlegierter Federstahl • Runde Klinge • Spitze mit reduziertem Klingendurchmesser • 2-Komponentengriff SwissGrip mit Abrollschutz • Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe • Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Weitere Informationen: | | Größe: | T 15 | Ursprungsland: | Schweiz | Gesamtlänge: | 175 | Klingenlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,06* | € 10,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,31* | € 12,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,25* | € 12,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,52* | € 12,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,76* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|