| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059830015 Herst.-Nr.: PB 5400.SL 15-80 EAN/GTIN: 7610733273461 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für TORX®, Slim Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Aus hochlegiertem Federstahl, mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 175 | Größe: | T 15 | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 80 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 11,85* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,26* | € 12,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,52* | € 12,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,76* | € 12,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,48* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|