| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733256563 Herst.-Nr.: PB 1207.10-200 EAN/GTIN: 7610733256563 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Quergriff für 6-kant, mit Seitenabtrieb, Nr. PB 1207 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt • Durchgehende Klinge • Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, mit Aufhängeloch • Mit Seitenabtrieb Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Klingenlänge: | 200 mm | Schlüsselweite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher sw10, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 10mm, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,57* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,79* | € 22,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,80* | € 22,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 23,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,85* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|