Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMATIC DD-Brenner D 40 mm Sievert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMATIC DD-Brenner D 40 mm Sievert
PROMATIC DD-Brenner D 40 mm Sievert
PROMATIC DD-Brenner D 40 mm Sievert
Artikel-Nr.:
     214G-7314523350027
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     335002
EAN/GTIN:
     7314523350027
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
aufschweißbrenner sievert
PROMATIC DD-Brenner • Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach • Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung • Optimaler Arbeitsdruck beträgt 4 bar Hersteller: Sievert AB, Ettore-Bugatti-Str.43, 51149 Köln, DE, +49220395310, german-office@sievert.se
Weitere Informationen:
Markenname:
SIEVERT
Länge:
400 mm
Gewicht:
360 g
Leistung:
43,5 kW
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Teer-, und, Bitumenbrenner, Kantenaufschweißbrenner, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,09*
€ 162,63*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 133,05*
€ 163,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 164,20*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 165,84*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 177,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.