Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Aker, Softshell, Gr.L, navy/dark grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Aker, Softshell, Gr.L, navy/dark grey
Jacke Aker, Softshell, Gr.L, navy/dark grey
Jacke Aker, Softshell, Gr.L, navy/dark grey
Artikel-Nr.:
     214G-7040055870435
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     74051-599/L
EAN/GTIN:
     7040055870435
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke »Aker« Ausführung: • Gerader Schnitt • Fleecefutter • Verlängerte Rückenpartie • Stehkragen • Reißverschluss • Klettverschluss (Armabschluss) • Brusttasche mit Reißverschluss (links) Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, 305 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
navy-dark grey
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke helly hansen, Freizeitjacke, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacke, Wetterschutzjacke, Windjacke, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.