| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6411501701138 Herst.-Nr.: 1051143 EAN/GTIN: 6411501701138 |
| |
|
| | |
| Universalaxt Norden N10 • Einfaches Spalten kleinerer Scheite mit Durchmessern bis zu 200 mm • Der lange Stiel hat die perfekte Größe auch für beidhändigen Gebrauch Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Finnland | Länge: | 495 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalbeil, Spaltaxt, Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fiskars mini beil, fahrtenbeil, Gartenwerkzeug, Forstwerkzeug, Universal-Axt, Beil, Axt, Handwerkzeug, Spaltwerkzeug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,12* | € 56,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,84* | € 56,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,19* | € 66,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,42* | € 68,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,18* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|