Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Stiefel 9975 Exalter, S3,SRC,HRO,ESD, Gr.35 Jalas
Artikel-Nr.:
     214G-6408487512315
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9975/35
EAN/GTIN:
     6408487512315
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel »JALAS® 9975 EXALTER«, S3 SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Optimierte Stoßdämpfung • Stärke Schaft 1,5–1,7 • Antistatisch • Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung Farbe: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Größe:
35
Ursprungsland:
Finnland
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 35, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Stiefel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 143,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,79*
€ 143,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 143,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 114,22*
€ 144,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,14*
€ 156,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,28*
€ 185,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,86*
€ 178,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,71*
€ 169,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,04*
€ 164,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 136,51*
€ 162,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 128,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,17*
Zubehör
Ejendals
8202 36
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.