Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Halbschuh 1538 Terra, S3,SRC,HRO,CI,HI,ESD, Gr.40 Jalas
Artikel-Nr.:
     214G-6408487440618
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1538/40
EAN/GTIN:
     6408487440618
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 1538 TERRA«, S3 SRC HRO CI HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Breite Passform • Optimierte Stoßdämpfung • Lasche und Schaftrand gepolstert • Stärke Schaft: 1,6–1,8 • ProNose Zehenkappenverschleißschutz • Antistatisch • Beständigkeit gehen Öle, Hitze und Wasser Fußbett: FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Farbe: schwarz-grau-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
40
Ursprungsland:
Finnland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 84,67*
€ 105,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 107,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 109,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,89*
€ 109,66*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 120,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,44*
€ 139,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,77*
€ 130,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,98*
€ 126,12
pro Paar
ab 25 Paar
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,75*
€ 117,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 98,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.