| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450248776215 Herst.-Nr.: 70184608572 EAN/GTIN: 5450248776215 |
| |
|
| | |
| Diamantscheibe Standard Universal • Qualitätswerkzeug für allgemeine Schneidarbeiten • Gesintert • Schnittig und mit guter Standzeit • Weit verzahnt • Trocken- oder Nassschnitt • Für Beton, bewehrten Beton, Betonrohre, Kalksandstein, Lehmblöcke, Ziegelsteine, Dachziegel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 1,9 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 13,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,58* | € 13,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,77* | € 14,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 14,20* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,09* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|