Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450248699521 Herst.-Nr.: 70184601106 EAN/GTIN: 5450248699521 |
| |
|
| | |
| Fliesenschneidmaschine TR 202 • Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit • Professionelle, kraftvolle Maschine mit Brückenkopfkonstruktion • Hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40cm • Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45° • Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung • Leichte Reinigung und Entleerung • Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne • Schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt • Schwenkbare Sägebrücke • Einklappbare Füße und Transporträder • Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen • Robuster Metallrahmen • Schnittführung schnell und präzise justierbar Lieferung: Maschine, Diamantscheibe Extreme Ceram Turbo Ø 200 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 35 kg | Tischbreite: | 470 mm | Tischlänge: | 810 mm | Nennspannung: | 230 V | Motorleistung: | 900 W | Drehzahl: | 2950 | Schnittlänge: | 650 mm | Blattaufnahme: | 25,4 mm | Schnitttiefe bei 90°: | 15 mm | Schnitttiefe bei 45°: | 10 mm | Schneideblatt Ø: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 520,13* | € 569,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 491,18* | € 571,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,99* | € 584,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 519,55* | € 584,8722* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 618,22* | € 690,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|