| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450248353157 Herst.-Nr.: 70184626811 EAN/GTIN: 5450248353157 |
| |
|
| | |
| Diamantscheibe Classic Universal • Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den universellen Einsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Außen-Ø: | 300 mm | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Segmentbreite: | 3 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,54* | € 52,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,39* | € 52,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,82* | € 53,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,90* | € 53,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,32* | € 56,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|