| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450248343998 Herst.-Nr.: 70184625093 EAN/GTIN: 5450248343998 |
| |
|
| | |
| Diamantscheibe Pro Ceramic • Hochleistungsfähige Diamantscheibe für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen • Hohe Qualität für professionelle Ansprüche • Beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit • Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material • Auch mit anderen Bohrungen lieferbar • Gesintert • Geschlossener Schneidrand • Nassschnitt • Für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw. Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Südkorea | Außen-Ø: | 200 mm | Bohrungs-Ø: | 25,4 mm | Segmenthöhe: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,06* | € 72,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,92* | € 72,82* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,12* | € 81,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,80* | € 82,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 69,30* | € 88,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|