Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm
Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm
Diamantblatt für TS Atlas Uni, 350 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5450248226710
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184614187
EAN/GTIN:
     5450248226710
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Atlas • Gesinterte, segmentierte Trennscheibe • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s • EN 13236 • Universeller Anwendungsbereich Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe, Diamantblatt, Diamantblätter, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,43*
€ 92,88*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 93,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 93,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,34*
€ 95,76*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 79,69*
€ 101,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.