| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5450248226543 Herst.-Nr.: 70184614170 EAN/GTIN: 5450248226543 |
| |
|
| | |
| Diamantscheibe Atlas • Gesinterte segmentierte Trennscheibe • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s • EN 13236 • Universeller Anwendungsbereich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Außen-Ø: | 230 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 2,2 mm | Segmenthöhe: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Diamantblatt, Diamantblätter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,49* | € 36,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,88* | € 36,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 26,83* | € 36,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,25* | € 37,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,85* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|