Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm
Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm
Diam.Trennscheibe Granito350 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5450248009047
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184610385
EAN/GTIN:
     5450248009047
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Granite • Lasergeschweißt • Eng verzahnt • Für Granit, harten Granit, Marmor, harte Klinker, Porphyr, Schiefer und Schamott
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, Trennscheiben, Diamanttrennscheiben, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 191,54*
€ 232,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 234,28*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 239,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 247,38*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 221,06*
€ 264,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.