| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5060288741076 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288741076 |
| |
|
| | |
| PP-Packband Envo Tape® 5600 Eigenschaften: • Leises Abrollen • Hohe Dehnungsresistenz • Gute Klebekraft • Sehr reißfeste PP-Folie Einsatzbereiche: • Für den sicheren, universellen Kartonverschluss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Griechenland | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 48mm 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 1,8381* | € 2,4581* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,90* | ab € 1,84* | € 2,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,87* | € 2,48* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,48* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 1,91* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66.000 Millimeter (ab € 0,00003* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|