| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163943228 Herst.-Nr.: 30102976 EAN/GTIN: 4332163943228 |
| |
|
| | |
| NC-Maschinenreibahle, blank • HSS-E • DIN 212-3 • Form B • Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA • Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) auch für Grundloch. Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze • Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm • Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert • Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01-5,03 mm 0,000/+0,004 mm; über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212, Reibahlen, Beck, Maschinenreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, HSSE, QR4024396, NC-Machinenreibahle, Maschinen-Reibahle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,19* | € 16,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,42* | € 16,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,41* | € 16,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,49* | € 16,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,81* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|