Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst.Flachdeckel anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst.Flachdeckel anthrazit
Müllcontainer 660 l Kst.Flachdeckel anthrazit
Artikel-Nr.:
     214G-4332163896142
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     82147
EAN/GTIN:
     4332163896142
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
anthrazit
Breite:
1370 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
780 mm
Gewicht ca.:
45 kg
Fassungsvermögen:
660 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfall-container 660 liter, abfall säcke, abfallcontainer kunststoff, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,11*
€ 355,66*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 305,45*
€ 377,62*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 313,82*
€ 387,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 316,59*
€ 400,38*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 325,75*
€ 495,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,88*
€ 590,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,48*
€ 576,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.