| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4332163896142 Herst.-Nr.: 4332163896142 EAN/GTIN: 4332163896142 |
| |
|
| | |
| 4332163896142 Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel - Material: HDPE - Robust, formstabil, alterungsbeständig - Mit Wasserablaufstutzen - Arretierbar und mobil - Fahrweg: bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen - Radstopp - Herstellung: nach DIN EN 840 - Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien Hinweis: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfall-container 660 liter, abfall säcke, abfallcontainer kunststoff, 4332163896142, OPV, Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, 28571864, 1648897, 28571863, 28571825, Abfallentsorgung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Müllcontainer 660 l Kst.Flachdeckel anthrazit, Material: HDPE, Robust, formstabil, alterungsbeständig, Mit Wasserablaufstutzen, Arretierbar und mobil, Fahrweg: bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, Radstopp, Herstellung: nach DIN EN 840, Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien, Hinweis: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung auf Anfrage lieferbar, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,03* | € 376,73* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 314,00* | € 386,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 317,67* | € 399,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 328,74* | € 403,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 340,46* | € 416,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|