Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau
Artikel-Nr.:
     214G-4332163896135
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     82144
EAN/GTIN:
     4332163896135
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Breite:
1370 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
780 mm
Gewicht ca.:
45 kg
Fassungsvermögen:
660 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsäcke blau, abfall säcke, abfall-container 660 liter, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 277,10*
€ 354,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 357,62*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 303,65*
€ 376,19*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 309,90*
€ 411,80*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 345,25*
€ 522,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.