Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230232
Hersteller:
     SSI
Herst.-Nr.:
     4332163896135
EAN/GTIN:
     4332163896135
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel • Material: HDPE • Robust, formstabil, alterungsbeständig • Mit Wasserablaufstutzen • Arretierbar und mobil • Fahrweg: bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen • Radstopp • Herstellung: nach DIN EN 840 • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien Hinweis: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1250
Breite:
1370
Farbe:
blau
Länge:
780
Material:
HDPE
(H  x B x T):
1250 x 1370 x 780
Fassungsvermögen:
660 l
Gewicht:
45 kg
Inhalt:
660 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsäcke blau, abfall säcke, abfall-container 660 liter, Müllgroßbehälter, 00000000, Abfallsammelbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 276,09*
€ 351,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,06*
€ 354,80*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 303,65*
€ 373,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 389,20*
2 Tage
588
€ 35,99*
ab € 336,65*
€ 410,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.