| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163838326 Herst.-Nr.: 701LDV16/39 EAN/GTIN: 4332163838326 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Asiago«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, grisport®, Grisport, Footwear, S.p.A-, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschutz, Wica, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Arbeitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 71,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,64* | € 71,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,31* | € 72,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,94* | € 72,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,47* | € 76,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|