| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163838302 Herst.-Nr.: 703LDV16/46 EAN/GTIN: 4332163838302 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, grisport®, Sicherheitsschuh, Grisport, Footwear, S.p.A-, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,93* | € 73,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,94* | € 73,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,25* | € 74,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,54* | € 75,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,75* | € 78,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|