| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163838166 Herst.-Nr.: 74049CD8t/40 EAN/GTIN: 4332163838166 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC Ausführung: • Wasserdichte Membran • Hitzebeständig bis 300 °C • 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte • Atmungsaktiv Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Sohle aus Gummi und PU Material: Geöltes Rindsleder Dakar Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, grisport®, Grisport, Footwear, S.p.A-, Stiefel, Sicherheitsschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,07* | € 85,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 70,48* | € 86,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,22* | € 87,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,81* | € 88,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,18* | € 92,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|