Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal f. MC, 1000 mm3 Holzböden 1000 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal f. MC, 1000 mm3 Holzböden 1000 x 500 mm
Lagerregal f. MC, 1000 mm3 Holzböden 1000 x 500 mm
Lagerregal f. MC, 1000 mm3 Holzböden 1000 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4332163276333
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1190
EAN/GTIN:
     4332163276333
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Zubehör für Materialcontainer MC 1200, 1300, 1400
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Lagerregal, 2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Höhe:
– mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Gesamtlast:
bis 120 kg pro Ebene kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Fachboden für Kragarmregal, Kragarmregalfachboden, säbu gefahrstoffcontainer, container einbauregal, Lagerhallen, Container, Lagercontainer, Lagerregal, Regal, Zubehör, für, Materialcontainer, Gerätehäuser, und, -container, Zubehör für Materialcontainer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 261,43*
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 273,3649*
€ 323,0949*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 335,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,90*
€ 336,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,21*
€ 340,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F10210101
ab € 1.337,92*
Sonstiges
SÄBU
F12210101
ab € 1.529,91*
Sonstiges
SÄBU
F13210101
ab € 1.795,25*
Sonstiges
SÄBU
F14210101
ab € 2.204,44*
Sonstiges
SÄBU
F15210101
ab € 2.880,69*
Sonstiges
SÄBU
F16210101
ab € 3.273,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.