Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K
Artikel-Nr.:
     214G-4332163252337
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     695001
EAN/GTIN:
     4332163252337
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din69872a sk 50
Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Norm:
DIN 69872 A
Gewinde:
M24
Bohrung:
11,5 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Grad:
15 °
Außendurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, anzugsbolzen din 69872 form a, Anzugbolzen, 69872, DIN69872, SK50, DIN, Bolzen, GSW, QR4025853, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,55*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,57*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,80*
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 11,10*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 8,61*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.