Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSW Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSW Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K
GSW Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K
GSW Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K
GSW Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K
Artikel-Nr.:
     5417B-127816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     695001
EAN/GTIN:
     4332163252337
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din69872a sk 50
Anzugbolzen

Spannmittel

• Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt

Weitere Informationen:
Ø D1:
21 mm
Hersteller:
GSW
Gewinde:
M24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grad:
15 °
Ø D2:
25 mm
Normart:
DIN
SK:
50
g:
M24
Norm:
69872 A
Abmessungen mm L2:
25,00
Abmessungen mm L1:
34,00
Abmessungen mm L:
74,0
Abmessungen mm D2:
25
Abmessungen mm D1:
21,00
Abmessungen D:
28,00
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, anzugsbolzen din 69872 form a, Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K GSW
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,44*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 10,57*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 11,16*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.