Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K GSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K GSW
Anzugsbolzen DIN 69872 A SK50-M24 I.K GSW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736724
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     695001
EAN/GTIN:
     4332163252337
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din69872a sk 50
Anzugbolzen

• Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC
• Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm
• Parallel geschliffen nach DIN
• Gewinde weich gerollt

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 69872 A
Steilkegel:
SK 50
Gewinde:
M24
Gesamtlänge:
74 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge 1:
34 mm
Länge 2:
25 mm
Ø D1:
21 mm
Ø D2:
25 mm
Bohrung:
11,5 mm
Grad:
15 °
Markenname:
GSW
Herstellername:
GSW Markgröningen GmbH
Herstellerartikelnummer:
695001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, anzugsbolzen din 69872 form a, 69872, 4332163252337, Anzugbolzen, Bolzen, DIN69872, GSW, QR4025853, SK50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
26
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,44*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 10,57*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 11,16*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.