Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht G1 D 5,0 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißdraht G1 D 5,0 mm
Schweißdraht G1 D 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4330816066225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816066225
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schweißstab, verkupfert, G I • Niedriglegierter Stahl • Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C • Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle • Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnungen: • Werkstoff-Nr.: 1.0324; EN 12536: 0-I; Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Durchmesser:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, schweißdraht 5mm, Schweissdrähte, Schweißdrähte, QR4030490, Schweissdraht, Drähte, Draht, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,58*
1 Tag
100
25
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 4,59*
1 Tag
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,89*
1 Tag
100
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,99*
Lager 214
100
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,10*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 5,10*
€ 6,07
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,01*
€ 5,96
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 4,66*
€ 5,55
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 4,41*
€ 5,25
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 4,37*
€ 5,20
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 4,05*
€ 4,82
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.