| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816066201 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816066201 |
| |
|
| | |
| Schweißstab, verkupfert, G I • Niedriglegierter Stahl • Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C • Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle • Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnungen: • Werkstoff-Nr.: 1.0324; EN 12536: 0-I; Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Durchmesser: | 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode 3mm, Schweissdrähte, Schweißdrähte, QR4030490, Schweissdraht, Drähte, Draht, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,81* | € 119,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 97,77* | € 120,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,98* | € 120,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 122,40* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,81* | € 127,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 4,0324* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|