| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784799904 Herst.-Nr.: 4317784799904 EAN/GTIN: 4317784799904 |
| |
|
| | |
| Bügelgehörschützer Ausführung: • Ergonomisch geformt • Präzise Einstellung der Kopfweite • Zerlegbar – zum Verstauen in der Brusttasche Dämmwerte: SNR = 22 dB(A), H = 23 dB(A), M = 18 dB(A), T = 17 dB(A) Ausführung: • Ergonomisch geformt • Präzise Einstellung der Kopfweite • Zerlegbar - so kann er Bequem z.B. in der Brusttasche verstaut werden Dämmwerte: SNR = 22 dB(A), H = 23 dB(A), M = 18 dB(A), T = 17 dB(A) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Gehörschützer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz fortis, bügel gehörschutz, Gehörschützer, Ersatzstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, FORTIS, Ohrenschutz, Bügelgehörschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,7428* | € 4,2128* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,78* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|