Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesundheitssocke, Gr.39-40,anthrazit,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gesundheitssocke, Gr.39-40,anthrazit,FORTIS
Gesundheitssocke, Gr.39-40,anthrazit,FORTIS
Gesundheitssocke, Gr.39-40,anthrazit,FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784797344
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784797344
EAN/GTIN:
     4317784797344
Suchbegriffe:
Gesundheitssocken
Gesundheitsstrümpfe
gesundheitssocken
Gesundheitssocke Ausführung: • Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze • Bis 30 °C waschbar Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Größe:
39–40
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Socken, Gesundheitssocke, Socke, FORTIS, Freizeitsocke, Funktionssocke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,34*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,92*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,96*
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 9,61*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 6,84*
€ 10,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.