| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784793407 Herst.-Nr.: 4317784793407 EAN/GTIN: 4317784793407 |
| |
|
| | |
| Funktionssocke »Dunova« Ausführung: • Kein Frösteln und Kleben auf der Haut, da schnelltrocknend • Temperaturausgleichende Klimafaser Dunova®, liegt leicht und behaglich auf der Haut • Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überzehenplüsch (schützt vor Blasen und Druckstellen) • Pflegeleicht Material: 50 % Baumwolle, 30 % Polyester (Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 39–41 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocke marineblau, baumwoll socken, fortis funktionssocke, Socken, Socke, FORTIS, Freizeitsocke, Funktionssocke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,93* | € 8,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,00* | € 9,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,83* | € 9,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,81* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|