| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784783965 Herst.-Nr.: 4317784783965 EAN/GTIN: 4317784783965 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Asgard«, S1 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 Ausführung: • Sportlicher Sicherheitsschuh • Schaft aus hochwertigem Veloursleder • Atmungsaktives Innenfutter Breath-Tex Fußbett: Anatomisch geformter Einlegesohle Sohle: abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle Material: Obermaterial Veloursleder, Innenfutter Breath-Tex Sicherheit: Kunststoffkappe Weite: 11 Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe blue s1, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1, FORTIS, Arbeitsschuh, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Arbeitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,88* | € 50,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,41* | € 50,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,92* | € 51,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,37* | € 51,83* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,42* | € 54,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|