| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784781336 Herst.-Nr.: 4317784781336 EAN/GTIN: 4317784781336 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe, Korund, weiß • Korund, weiß • Papierunterlage mit Klettvelours • Offen gestreut • Mit Absauglöchern Ø 10 mm • Ideal zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech Lieferung: 6 Scheiben in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Außen-Ø: | 125 mm | Körnung: | 120 | Anzahl Löcher: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Klettschleifscheiben, Klettschleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,56* | € 2,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|