| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784778244 Herst.-Nr.: 4317784778244 EAN/GTIN: 4317784778244 |
| |
|
| | |
| Diamant-Dosensenker Superior • Diamant-Schneiden • Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit • Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren • Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde • Maximale Bohrtiefe 70 mm • Besonders geeignet in hochverdichtetem oder feuchtem Kalk-Sandstein sowie in allen Mauerwerktypen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Anschluss: | M16 | Außen-Ø: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,87* | € 96,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,71* | € 96,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,64* | € 96,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,96* | € 98,51* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 89,34* | € 113,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|