Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker, Diamant 68mm Superior FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker, Diamant 68mm Superior FORTIS
Dosensenker, Diamant 68mm Superior FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778244
EAN/GTIN:
     4317784778244
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Diamant-Dosensenker Superior

• Diamant-Schneiden
• Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit
• Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren
• Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde
• Maximale Bohrtiefe 70 mm
• Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
68 mm
Anschluss:
M16
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778244
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 68mm, diamant bohrkrone, 4317784778244
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 77,82*
€ 95,70*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 77,94*
€ 95,71*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 96,12*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 98,20*
2 Tage
293
€ 6,99*
ab € 86,65*
€ 106,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.