| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784775762 Herst.-Nr.: 4317784775762 EAN/GTIN: 4317784775762 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange S-Maul • Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet • Maulbereich induktiv gehärtet und geschliffen • DIN 5234, Form C • Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen • Unverlierbare Stellmutter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 650 mm | Spannweite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-maul, armaturenzange, fortis eckrohrzange, Zange, Zangen, Eckrohrzangen, Rohrzangen, Rohr-Zange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,76* | € 35,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,47* | € 35,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,11* | € 35,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,8806* | € 37,9506* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,94* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|