Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 6,3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784772471
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784772471
EAN/GTIN:
     4317784772471
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, blank • HSS-Kegelsenker • Mit 3 Schneiden für grat- und ratterfreies Senken • Schaft zylindrisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Senker, Kegelsenker, HSS-Kegelsenker, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,93*
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,84*
€ 9,85*
6 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,96*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 7,89*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.